Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 141040
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :141040
Rubix :0363-2085436
EAN :3506111410402

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 4X6 UE100
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non compatible avec les produits laitiers) ; liquides aqueux non sous pression (ex. jus de fruits, vins). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,157 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Longueur | 100 m |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Rayon de courbure | 19 mm |
| Matière | pvc souple transparent alimentaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 € HT
/ 100 mètres
51,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours