Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex OP080025
Opal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :OP080025
Rubix :2969-2012065
EAN :3422567345429


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP3+VIDE OPAL PVC TRANSP ABCD1 80X90,4 UE25
Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès-Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867) - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 5,2 mm |
| Rayon de courbure | 180 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,28 € HT
/ 0,01
0,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h