Chaussures de sécurité femmes Lemaitre Sécurité VIBNS30NR-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Vitamine basse noire S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :VIBNS30NR-39
Rubix :4448-6088520
Fabricant :VIBNS30NR39
EAN :3237153794396

Documents
Détails articles : CHAUSSURE VITAMINE BAS S3 P39 NOIR VELOURS HYDROFUGE
Les chaussures de sécurité Vitamine Basse S3 SRC de Lemaitre Sécurité sont conçues spécialement pour répondre aux besoins des femmes dans leurs environnements professionnels. Primées par le label "Élu par les femmes pour les femmes", elles combinent à la fois confort, protection et un design streetwear tendance.
Caractéristiques:
Spécialement conçues pour s’adapter à la morphologie du pied féminin, les chaussures Vitamine Basse S3 SRC associent confort et durabilité grâce à une tige en croûte de cuir finition velours, renforcée par un surbout anti-abrasion. La doublure en textile 3D micro-aéré garantit une ventilation à l'intérieur de la chaussure, ce qui lui confère une sensation de fraîcheur. La semelle Paraboline PU2D antistatique est idéale sur les sols industriels et urbains et procure une très bonne adhérence sur sol carrelé. Le brevet Parabolic® leur confère un effet anti-fatigue dynamique. Elles offrent également une protection supérieure grâce à un embout en acier protégeant les orteils et un insert anti-perforation en acier inoxydable.
Spécifications:
- Matière de la tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Embout de protection : acier
- Insert anti-perforation : acier inoxydable
- Semelle : Paraboline en PU2D, antistatique
- Coefficient d’adhérence SRA (plat) : 0,45
- Coefficient d’adhérence SRA (talon) : 0,42
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Poids approximatif : 430 g (varie selon la taille)
Normes:
Ces chaussures VITAMINE BASSE S3 SRC sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant une protection élevée pour les environnements professionnels. Cette norme couvre plusieurs aspects, notamment :
- La protection contre les chocs et l’écrasement avec un embout capable de résister à 200 joules.
- La résistance à la perforation avec un insert supportant jusqu’à 1100 N.
- La résistance à la glisse sur sols en céramique (SRA) et en acier (SRB), offrant une adhérence améliorée.
- L’antistatisme pour éviter les décharges électrostatiques.
Ces chaussures de sécurité pour femme satisfont également les exigences de la norme SRC, intégrant les performances des standards SRA (glissements sur sol céramique et détergent) et SRB (glissements sur sol en acier et glycérine), garantissant une stabilité optimale sur diverses surfaces.
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Caractéristiques:
Spécialement conçues pour s’adapter à la morphologie du pied féminin, les chaussures Vitamine Basse S3 SRC associent confort et durabilité grâce à une tige en croûte de cuir finition velours, renforcée par un surbout anti-abrasion. La doublure en textile 3D micro-aéré garantit une ventilation à l'intérieur de la chaussure, ce qui lui confère une sensation de fraîcheur. La semelle Paraboline PU2D antistatique est idéale sur les sols industriels et urbains et procure une très bonne adhérence sur sol carrelé. Le brevet Parabolic® leur confère un effet anti-fatigue dynamique. Elles offrent également une protection supérieure grâce à un embout en acier protégeant les orteils et un insert anti-perforation en acier inoxydable.
Spécifications:
- Matière de la tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Embout de protection : acier
- Insert anti-perforation : acier inoxydable
- Semelle : Paraboline en PU2D, antistatique
- Coefficient d’adhérence SRA (plat) : 0,45
- Coefficient d’adhérence SRA (talon) : 0,42
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Poids approximatif : 430 g (varie selon la taille)
Normes:
Ces chaussures VITAMINE BASSE S3 SRC sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant une protection élevée pour les environnements professionnels. Cette norme couvre plusieurs aspects, notamment :
- La protection contre les chocs et l’écrasement avec un embout capable de résister à 200 joules.
- La résistance à la perforation avec un insert supportant jusqu’à 1100 N.
- La résistance à la glisse sur sols en céramique (SRA) et en acier (SRB), offrant une adhérence améliorée.
- L’antistatisme pour éviter les décharges électrostatiques.
Ces chaussures de sécurité pour femme satisfont également les exigences de la norme SRC, intégrant les performances des standards SRA (glissements sur sol céramique et détergent) et SRB (glissements sur sol en acier et glycérine), garantissant une stabilité optimale sur diverses surfaces.
Informations sur la marque:
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Points forts
- Design adapté à la morphologie féminine pour un confort accru ;
- Adhérence supérieure grâce à la semelle Paraboline PU2D antistatique ;
- effet anti-fatigue dynamique pour une utilisation prolongée sans inconfort.
- Protection renforcée grâce à l’embout en acier et à l’insert anti-perforation.
- Excellente ventilation grâce à la doublure textile micro-aérée.
- Résistance accrue à l’usure et à l’abrasion pour une durabilité optimale.
- Légèreté pour un port prolongé sans fatigue.
- Adhérence supérieure grâce à la semelle Paraboline PU2D antistatique ;
- effet anti-fatigue dynamique pour une utilisation prolongée sans inconfort.
- Protection renforcée grâce à l’embout en acier et à l’insert anti-perforation.
- Excellente ventilation grâce à la doublure textile micro-aérée.
- Résistance accrue à l’usure et à l’abrasion pour une durabilité optimale.
- Légèreté pour un port prolongé sans fatigue.
Applications
Les chaussures VITAMINE BASSE S3 SRC sont idéales pour les secteurs tels que le second œuvre, l’industrie légère, la logistique, les services, la manutention et les transports. Elles conviennent à des postes variés, tels que les conductrices, les travailleuses en administration ou encore les opératrices de logistique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | croûte de cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,08 € HT
/ paire
75,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
