Gant résistant aux produits chimiques MAPA 124-9, Taille : 09 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : KPT

Vital 124

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :124-9
Rubix :0514-6025331
Fabricant :34124129
EAN :3245421241299
GANT VITAL ECO 124 T 9- 91/2 LATEX JAUNE UE10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquekpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VITAL ECO 124 T 9- 91/2 LATEX JAUNE UE10


Le gant MAPA Vital 124 est conçu pour la protection chimique en cas d’éclaboussures et pour un port intermittent. Il associe finesse du toucher et résistance adaptée aux milieux peu agressifs. Son latex certifié FSC™ et son emballage optimisé s’inscrivent dans une démarche environnementale.

Caractéristiques :
Le MAPA Vital 124 est un gant de protection chimique en latex naturel certifié FSC™. Sa souplesse favorise une excellente dextérité, adaptée aux manipulations fines en milieux peu agressifs. L’intérieur flocké en coton améliore le confort et contribue à l’absorption de la transpiration lors des utilisations répétées.

La surface extérieure intègre un relief antidérapant qui facilite la préhension d’objets secs ou légèrement humides. Conçu pour un port intermittent, il offre une bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. L’emballage comporte 30 % de matériaux recyclés et un conditionnement optimisé afin de limiter les déchets plastiques.

Spécifications :
- Matériau : latex certifié FSC™
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 10 paires par sachet ; 100 paires par carton
- Matériaux recyclés dans l’emballage : 30 %

Normes :
- marquage CE catégorie 3
- EN 388 (0010X) : protection contre les risques mécaniques, avec niveaux de performance définis pour l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation.
- EN ISO 374-1 TYPE B (KPT) : protection contre certains produits chimiques, notamment soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %.
- EN ISO 374-5 (VIRUS) : protection contre les micro-organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
- EN 421 : protection contre la contamination radioactive.
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : exigences générales relatives aux gants de protection, incluant l’ergonomie et la dextérité

Points forts

- Finesse du toucher facilitant le montage et l’assemblage de petites pièces non grasses
- Souplesse du latex naturel améliorant la précision des gestes
- Intérieur flocké coton limitant l’inconfort lié à la transpiration
- Relief antidérapant contribuant à une meilleure prise en main
- Résistance adaptée aux acides dilués et détergents courants
- Latex certifié FSC™ et emballage intégrant 30 % de matériaux recyclés

Applications

Le MAPA Vital 124 est utilisé dans l’industrie mécanique pour le montage et l’assemblage de petites pièces non grasses. Il intervient également dans l’industrie agro-alimentaire pour des travaux courants de nettoyage, en port intermittent face aux éclaboussures.

Dans les collectivités et services de nettoyage, il accompagne la manipulation de détergents ménagers et d’agents chimiques dilués. Sa longueur de 30 cm et son épaisseur de 0,35 mm le destinent aux opérations nécessitant à la fois protection chimique et dextérité. Les performances chimiques dépendent des conditions réelles d’utilisation. La concentration du produit, la température et la durée de contact peuvent modifier le niveau de protection observé lors des essais.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquekpt
Matière principalelatex
ESDnon
Couleurjaune
Epaisseur0,35 mm
Matièrelatex
17,70 € HT
/ 10 paires
21,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.