Visseuse pneumatique Atlas Copco 8431 1273 20, Couple maximal: 8 N.m | Vitesse à vide: 800 rpm
Visseuse Sans Fil Revolver A Coupure
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8431 1273 20
Rubix :3075-5333916
Fabricant :8431127320
EAN :7322590050962
Détails articles : VISSEUSE REVOLVER A COUPURE BCP-BL8-I06
Visseuse à poignée revolver, sans fil, à coupure.
La BCP est une visseuse sans fil idéale pour les applications dont la qualité est cruciale et pour lesquelles la flexibilité est essentielle. Grâce à sa forme fine et bien équilibrée et à sa poignée revolver ergonomique, la visseuse BCP est un plaisir à utiliser. Comme elle ne comporte ni câbles ni flexibles, la visseuse BCP est alimentée par des batteries Li-Ion légères et de capacité élevée qui permettent un nombre incroyable de serrages par charge.
Norme CE : EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 60745-1:2006, EN 60745-2-2:2003 +A11, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
Valeur des vibrations : <2.5 mPs2.
La BCP est une visseuse sans fil idéale pour les applications dont la qualité est cruciale et pour lesquelles la flexibilité est essentielle. Grâce à sa forme fine et bien équilibrée et à sa poignée revolver ergonomique, la visseuse BCP est un plaisir à utiliser. Comme elle ne comporte ni câbles ni flexibles, la visseuse BCP est alimentée par des batteries Li-Ion légères et de capacité élevée qui permettent un nombre incroyable de serrages par charge.
Norme CE : EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 60745-1:2006, EN 60745-2-2:2003 +A11, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.
Valeur des vibrations : <2.5 mPs2.
Points forts
Les visseuses BCP offrent également une vitesse variable et une formidable réserve de puissance sur toute la plage de couple.
Faibles niveaux sonores.
Excellente répétabilité du couple et un faible écart des moyennes.
La batterie peut être montée dans les deux sens, pour une meilleure accessibilité.
Faibles niveaux sonores.
Excellente répétabilité du couple et un faible écart des moyennes.
La batterie peut être montée dans les deux sens, pour une meilleure accessibilité.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 8 N.m |
|---|---|
| Vitesse à vide | 800 rpm |
| Poids | 0,86 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La visseuse sans fil revolver à coupure Atlas Copco 8431 1273 20 est donnée pour une vitesse de 300 à 800 r/min et un couple de 3,0 à 8,0 Nm.
La visseuse sans fil revolver à coupure Atlas Copco 8431 1273 20 est un modèle pistolet avec porte-embout, sortie hexagonale femelle et système de coupure par embrayage. L'entraînement est en 1/4 in.
La visseuse sans fil revolver à coupure Atlas Copco 8431 1273 20 mesure 188 mm de haut et 200 mm de long. Son poids annoncé est de 0,86 kg (hors batterie).
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
1 631,46 € HT
/ unité
1 957,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

