Visseuse Atlas Copco 8431 0146 09, Sans fil: Oui | Poids: 0.7 kg
Visseuse Droite A Coupure
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8431 0146 09
Rubix :3075-5082700
Fabricant :8431014609
Détails articles : VISSEUSE LUM10 PRO5
Couple maximal (N.m): 0,5 - 4,5 - Vitesse à vide (tr/min): 700 - Poids (kg): 0.7 - Modèle: LUM21 PR07-P - Longueur totale (mm): 239 - Pression (bar): 7 - Consommation à vide (l/s): 4 - Type: Poignée révolver
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 4,5 N.m |
|---|---|
| Poids | 0,7 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 971,41 € HT
/ unité
2 365,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

