Visseuse electrique Atlas Copco 8431026948


Visseuse

Références
atlas copco :8431026948
rubix :3075-5255407
VISSEUSE LUM22 SR12 COUPLE 3,5-12,5NM
Résumé technique

Détails articles : VISSEUSE LUM22 SR12 COUPLE 3,5-12,5NM


Visseuse pneumatique droite à coupure avec démarrage levier et sans poussée LUM22 SR12. Type de modèle: Droite | Plage de couple de serrage, assemblage élastique: 3,50 - 12,50 Nm - Plage de couple 3,5 - 12,5 Nm / Vitesse à vide 430 tr/mn / Longueur 252 mm / Distance axe / paroi 16 mm / Poids 0,95 kg

Informations techniques


Attributs
Poids1345
Poids0,2 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 589,57 HT
/ unité
3 107,48 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours