Visseuse Milwaukee M4 D-202B, Tension: 4 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.5 kg

Tournevis électrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M4 D-202B
Rubix :8989-5451444
Fabricant :4933440475
EAN :4002395000388
TOURNEVIS 4 VOLTS M4 D-202B

Résumé technique

Tension4 V
Couple maximal5 N.m
Poids0,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS 4 VOLTS M4 D-202B


Le tournevis électrique M4 D-202B de Milwaukee s'appuie sur une batterie Li-ion 4 V pour offrir un vissage précis dans un format compact de 244 mm. Il est livré prêt à l'emploi avec deux batteries Red Lithium 2,0 Ah et un chargeur rapide.

Caractéristiques :
Ce tournevis fonctionne avec une réception ¼″ Hex, adaptée aux embouts compatibles. Ses deux vitesses permettent d’ajuster la rotation selon l’opération, avec une plage de 0 à 200 tr/min en vitesse 1 et de 0 à 600 tr/min en vitesse 2. La vitesse variable aide à contrôler le vissage au démarrage comme en fin de serrage.

Le format compact de 244 mm facilite la prise en main dans les zones de travail limitées. Les deux positions de maintien permettent d’adapter la posture de travail à l’accès à la fixation. Le changement rapide simplifie le passage d’un embout à l’autre.

Le kit inclut deux batteries M4 B2 REDLITHIUM™ 2,0 Ah et un chargeur M4 C, qui restitue une charge complète en 30 minutes. L’indicateur de charge renseigne l’état de la batterie pendant l’utilisation.

Spécifications :
Tournevis 
• Couple maximal : 5 N·m
• Réception : ¼″ Hex
• Longueur : 244 mm
• Nombre de vitesses : 2
• Vitesse à vide en vitesse 1 : 0 à 200 tr/min
• Vitesse à vide en vitesse 2 : 0 à 600 tr/min
• Tension : 4 V
• Poids avec batterie EPTA : 0,50 kg avec batterie M4 B2
• Niveau de pression acoustique Lpa : 58 ± 3 dB(A)
• Vibration de perçage dans le métal : < 2,5 ± 1,5 m/s²
• Vibration de vissage : < 2,5 ± 1,5 m/s²
Batteries 
• Batteries incluses : 2 × M4 B2
• Technologie de batterie : Li-ion
• Capacité de batterie : 2,0 Ah
Chargeur 
• Chargeur inclus : M4 C
• Temps de charge indiqué : 30 min

Normes :
• Marquage CE : conformité aux réglementations européennes applicables mentionnées par le fabricant
• Directive 2011/65/UE (RoHS) : relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La conformité est établie selon la norme harmonisée EN IEC 63000:2018
• Directive 2014/30/UE (CEM) : relative à la compatibilité électromagnétique. Les normes harmonisées EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 sont utilisées pour la conformité
• Directive 2006/42/CE (Machines) : relative aux exigences de sécurité applicables aux machines. Les normes harmonisées EN 62841-1:2015 et EN 62841-2-2:2014 s’appliquent à cet outil

Points forts

• Format compact : facilite l'utilisation dans les espaces restreints et réduit la fatigue lors des interventions prolongées
• Kit complet livré avec deux batteries et un chargeur 30 minutes : limite les interruptions de travail grâce à la rotation des batteries
• Batterie Red Lithium 2,0 Ah avec autonomie renforcée : jusqu'à 40 % d'endurance supplémentaire par rapport aux générations précédentes de la gamme M4
• Deux vitesses variables : permettent d'ajuster précisément la vitesse de rotation selon le type de vissage
• Changement rapide des embouts : réduit le temps de transition entre les opérations

Applications

Le M4 D-202B convient aux opérations de vissage légères à modérées réalisées dans des environnements où l'encombrement est un facteur limitant : armoires électriques, faux plafonds, mobilier, menuiserie légère ou carrosserie. Sa longueur de 244 mm et son faible poids en font un outil adapté aux interventions en hauteur ou en position contrainte.

Plusieurs secteurs peuvent l'utiliser, notamment la maintenance de bâtiments, l'électrotechnique, l'agencement intérieur et l'assemblage de petits équipements. La possibilité de sélectionner deux plages de vitesse est utile sur des lignes d'assemblage légères ou dans les ateliers de réparation.

Informations techniques


Attributs
Tension4 V
Couple maximal5 N.m
Poids0,5 kg
Sans filoui
Capacité de la batterie2 Ah
290,14 HT
/ unité
348,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h