Visseuse Fein 71126860000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1 kg
Visseuse sans fil de précision, forme coudée, jusqu’à 12 Nm. ASW 18-12 PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71126860000
Rubix :0140-5300854
EAN :4014586887968




Documents
Détails articles : ACCUTEC ASW 18-12 PC (SANS BATTERIE NI RENVOI D'ANGLE)
Visseuse sans fil de précision, forme coudée, jusqu’à 12 Nm. ASW 18-12 PC. Visseuse de précision à renvoi d'angle sans fil paramétrable avec arrêt au couple mécanique pour un usage industriel.
Tension de batterie: 18 V|Interface de batteries: MultiVolt|Plage de couple: 3 - 12 Nm|Vitesse à vide: 75 - 1 020 min⁻¹|Poids sans batterie: 1,00 kg
Applications
Conforme à la norme ISO 5393,VDI/VDE 2647 avec un coefficient de répétabilité > 1,67 à ± 10 % (rapporté à 6 Sigma). Pour vissage dans des matériaux tendres et durs. Paramètres programmables (jusqu’à 5 étapes) : la vitesse de rotation, le sens de rotation, l’angle de rotation, le seuil du couple, la durée. Les critères d’erreur réglables permettent d’empêcher des manipulations lors du processus de vissage. Réglage progressif de la vitesse de rotation. Paramétrable pour une rotation droite/gauche. Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie. Grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de travail constante. Très résistante en utilisation prolongée jusqu’au couple maximal. Travail confortable grâce à sa petite taille et son équilibre parfait. La machine la plus légère et courte du marché. Guidage d’air optimisé : aucun souffle d’air sur la main ou le visage. Indicateurs lumineux de grande taille (OK et non OK). Éclairage optimal de la zone de vissage. Gâchette robuste. Code couleur des machines via anneaux de codage. Possibilité de fixation pour étrier de suspension (équilibreur). Indicateur d’entretien réglable via le compteur de vissages intégré. Témoin de charge de la batterie réglable sur la machine. Interface MultiVolt. La machine sans fil peut être utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (12-18 V). Renvoi d'angle orientable en continu.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 12 N.m |
| Poids | 1 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,30 € HT
/ unité
1 327,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
