Vis à bois Spartex TIR6X30PFZ, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882404
Spartex :TIR6X30PFZ
Rubix :U600-8312360
Fabricant :000571.00100.0060.030
EAN :4043952105436


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X30 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 6X30 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | tire-fond din 571 (vis à bois) à tête hexagonale |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € HT
/ 500 unités
52,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm