Vis à bois Spartex TIR12X300PFA4-50, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 300 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR12X300PFA4-50
Rubix :U600-8275337
Fabricant :0571412 300
EAN :4043377400642


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 12X300 PF DIN 571 INOX A4-50 0571412 300
Vis à bois hexagonales A4-50 12X300 SW19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw19 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,67 € HT
/ 25 unités
1 067,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
300 mm