Vis à bois Spartex VBDRPZ4X45EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7996
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDRPZ4X45EFA2-50
Rubix :U600-8270781
Fabricant :7996240 45
EAN :4043377184672


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS D-RD 4X45 PF DIN 7996 INOX A2-50 7996240 45
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme A2-50 4X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7996 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,12 € HT
/ 200 unités
62,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm