Vis à bois Spartex VTTCTBS5X60TXPFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCTBS5X60TXPFA1
Rubix :U600-8300405
Fabricant :9245400650 60/36
EAN :4043377317247


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 5X60/36 TBS-D CUT A1 9245400650 60/36
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut A1 5X60/36 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,21 € HT
/ 100 unités
39,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours