Vis à bois Spartex VTSKCUT4,2X35PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME

Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTSKCUT4,2X35PFA4-50
Rubix :U600-8301913
Fabricant :9142442 35/20
EAN :4043377257826
VIS TERRASSE TF TX 4,2X35/20 SK-DR INOX A4-50 9142442 35/20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,2X35/20 SK-DR INOX A4-50 9142442 35/20


Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A4-50 4,2X35/20 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
62,13 € HT
/ 250 unités
74,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.