Vis à bois Spartex VATCPZ4X20EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VATC4X20EFPOZA2
Spartex :VATCPZ4X20EFA2-50
Rubix :U600-8306199
Fabricant :9048240 20
EAN :4043377202628


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X20 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048240 20
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4X20 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,40 € HT
/ 500 unités
64,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm