Vis à bois Spartex VATFSD5X80PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VATFSD5X80PFA2-50
Rubix :U600-8270912
Fabricant :9044250 80
EAN :4043377198648
VIS AGGLO AUTO 5X80 PF TX25 INOXA2-50 9044250 80

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO AUTO 5X80 PF TX25 INOXA2-50 9044250 80


Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 5X80/54 TX25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
116,10 € HT
/ 200 unités
139,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

80 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.