Vis à bois Spartex TIR6X45PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR6X45PFA4-50
Rubix :U600-8275247
Fabricant :057146 45
EAN :4043377046468


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X45 PF DIN 571 INOX A4-50 057146 45
Vis à bois hexagonales A4-50 6X45 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,72 € HT
/ 200 unités
144,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm