Vis à bois Spartex VBTRRTX4,5X35EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4,5X35EFA4-50
Rubix :U600-8304495
Fabricant :9045445 35
EAN :4043377199546


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X35 EF TX20 INOXA4-50 9045445 35
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4,5X35 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,54 € HT
/ 200 unités
72,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm