Vis à bois Spartex VATFCUT5X55PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X55PFA4-50
Rubix :U600-8272806
Fabricant :9147450 55/36
EAN :4043377279644


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X55/36 CUT INOX A4-50 9147450 55/36
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 5X55/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 € HT
/ 200 unités
98,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm