Vis à bois Spartex TIR8X140PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR8X140PFA4-50
Rubix :U600-8275192
Fabricant :057148 140
EAN :4043377046734


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X140 PF DIN 571 INOX A4-50 057148 140
Vis à bois hexagonales A4-50 8X140 SW13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw13 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,21 € HT
/ 50 unités
156,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm