Vis à bois Spartex VBTP3X20TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP3X20TXPFA2-50
Rubix :U600-8271492
Fabricant :9250230 20
EAN :4043377411372


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 3X20 P CUT PF A2-50 9250230 20
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 3X20 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,84 € HT
/ 200 unités
70,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm