Vis à bois Spartex VATFCUT6X60PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT6X60PFA4-50
Rubix :U600-8272716
Fabricant :9147460 60/36
EAN :4043377279767


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 6X60/36 CUT INOX A4-50 9147460 60/36
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 6X60/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,13 € HT
/ 100 unités
81,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm