Vis à bois Spartex VBTC4,8X32R9005PFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC4,8X32R9005PFA2
Rubix :U600-8270667
Fabricant :90862900548 32
EAN :4043377374837




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X32 R9005 INOXA2-50 90862900548 32
Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 4,8X32 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,14 € HT
/ 100 unités
70,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours