Vis à bois Spartex TIR5X90PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR5X90PFA2-50
Rubix :U600-8275266
Fabricant :057125 90
EAN :4043377045171


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 5X90 PF DIN 571 INOX A2-50 057125 90
Vis à bois hexagonales A2-50 5X90 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,40 € HT
/ 200 unités
226,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm