Vis à bois Spartex VBDECO5X40PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X40PFA1
Rubix :U600-8270840
Fabricant :9242400650 40/24
EAN :4043377319128


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X40/24 INOXA1 9242400650 40/24
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A1 5X40/24 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,04 € HT
/ 200 unités
56,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm