Vis à bois Spartex VATFCUT3X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3X30PFA4-50
Rubix :U600-8272941
Fabricant :9147430 30/18
EAN :4043377279248


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3X30/18 CUT INOX A4-50 9147430 30/18
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 3X30/18 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,25 € HT
/ 500 unités
65,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm