Vis à bois Spartex VTSKCUT4,8X75PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 75 mm | Norme: HORS NORME

Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTSKCUT4,8X75PFA4-50
Rubix :U600-8301903
Fabricant :9142448 75/40
EAN :4043377257864
VIS TERRASSE TF TX 4,8X75/40 SK-DR INOX A4-50 9142448 75/40
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,8X75/40 SK-DR INOX A4-50 9142448 75/40


Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A4-50 4,8X75/40 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
149,60 € HT
/ 250 unités
179,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.