Vis à bois Spartex VATFBRPZ3X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ3X25EFA2-50
Rubix :U600-8273568
Fabricant :9049230 25
EAN :4043377203168


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 3X25 EF PZ1 RF INOXA2-50 9049230 25
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 3X25 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € HT
/ 500 unités
53,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm