Vis à bois Spartex VATFBRTX6X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X50PFA4-50
Rubix :U600-8273257
Fabricant :9046460 50/30
EAN :4043377381620


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X50 PF TX25 INOXA4-50 9046460 50/30
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 6X50/30 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,97 € HT
/ 100 unités
87,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm