Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX8X30EFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX8X30EFA4-50
Rubix :U600-8271635
Fabricant :9047480 30
EAN :4043377383297


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 8X30 EF TX40 RF INOXA4-50 9047480 30
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A4-50 8X30 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,04 € HT
/ 100 unités
111,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm