Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX6X35EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX6X35EFA4-50
Rubix :U600-8271710
Fabricant :9047460 35
EAN :4043377383051


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 6X35 EF TX25 RF INOXA4-50 9047460 35
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 6X35 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,62 € HT
/ 100 unités
53,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm