Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX5X50EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VBTFRTX5X50EFA2-50
Rubix :U600-8305729
Fabricant :9047250 50
EAN :4043377247315
VIS AGGLO TX 5X50 EF TX25 RF INOXA2-50 9047250 50
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO TX 5X50 EF TX25 RF INOXA2-50 9047250 50


Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X50 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-50
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Forme de la têtefraisée
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 HT
/ 200 unités
63,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Sélectionner les références (454)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.