Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4X35PFA2-50
Rubix :U600-8272478
Fabricant :9050240 35/24
EAN :4043377204127


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4X35/24 PF PZ2 RF INOXA2-50 9050240 35/24
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X35/24 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,30 € HT
/ 500 unités
74,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm