Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX6X20EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX6X20EFA4-50
Rubix :U600-8271728
Fabricant :9047460 20
EAN :4043377382962


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 6X20 EF TX25 RF INOXA4-50 9047460 20
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 6X20 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,81 € HT
/ 100 unités
36,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm