Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3X12EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3X12EFA2-50
Rubix :U600-8271947
Fabricant :9047230 12
EAN :4043377200839


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3X12 EF TX10 RF INOXA2-50 9047230 12
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3X12 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,80 € HT
/ 500 unités
26,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm