Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3X30PFA4-50
Rubix :U600-8271935
Fabricant :9047430 30/18
EAN :4043377201997


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3X30 PF TX10 RF INOXA4-50 9047430 30/18
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 3X30/18 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,00 € HT
/ 500 unités
66,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm