Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X50EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X50EFA2-50
Rubix :U600-8270976
Fabricant :9050260 50
EAN :4043377204943


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X50 EF PZ3 RF INOX A2-50
Vis à bois à tête fraisée renforcée A2-50 6X50 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,34 € HT
/ 100 unités
42,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm