Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3,5X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3,5X40PFA2-50
Rubix :U600-8271959
Fabricant :9047235 40/24
EAN :4043377200952


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3,5X40 PF TX10 RF INOXA2-50 9047235 40/24
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3,5X40/24 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,46 € HT
/ 200 unités
30,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm