Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ5X50PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ5X50PFA2-50
Rubix :U600-8271055
Fabricant :9050250 50/30
EAN :4043377204622


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 5X50/30 PF PZ2 RF INOXA2-50 9050250 50/30
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X50/30 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € HT
/ 200 unités
62,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm