Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX8X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX8X70PFA2-50
Rubix :U600-8271611
Fabricant :9047280 70/50
EAN :4043377201935


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 8X70 PF TX40 RF INOXA2-50 9047280 70/50
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A2-50 8X70/50 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,91 € HT
/ 100 unités
157,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm