Vis à métaux filetage métrique Norelem 06110-08, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 466

Vis striee din 466 m8

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Norelem :06110-08
Rubix :0097-0037039
EAN :4059495057842
ECROU STRIE EN ACIER DIN466 M08 06110-08
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionacier
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ECROU STRIE EN ACIER DIN466 M08 06110-08


Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur6 mm
Matériau/finitionacier
Normedin 466
Diamètre métriquem8
Type d'empreintemoleté
Type de filetagemétrique
Diamètre30 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,54 HT
/ unité
4,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.