Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF8X18EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF8X18EFA2-70
Rubix :U600-8298481
Fabricant :096328 18
EAN :4043377110763


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 8X18 EF DIN 963 INOX A2-70 096328 18
Vis à tête fraisée fendues A2-70 8X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,42 € HT
/ 200 unités
89,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8