Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC8X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305863
Fabricant :1064248 12
EAN :4043377183569


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET FHC 8X12 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064248 12
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 8X12 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,20 € HT
/ 500 unités
237,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m8