Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X70EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X70EFA2-50
Rubix :U600-8302816
Fabricant :1458028 70/70
EAN :4043377394675


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 8X70 EF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 70/70
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X70/70 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,57 € HT
/ 100 unités
244,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm