Vis de réglage Spartex VSTFPT4X6EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT4X6EFA2
Rubix :U600-8292943
Fabricant :055324 6
EAN :4043377043139


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X6 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055324 6
Vis sans tête fendues avec pointe A2 4X6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,14 € HT
/ 200 unités
99,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
6 mm