Vis de réglage Spartex VSTHCPT5X30EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT5X30EFA4
Rubix :U600-8290935
Fabricant :402745 30
EAN :4043377072276


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 5X30 ISO4027 EF 12H INOX A4 402745 30
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 5X30 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € HT
/ 200 unités
77,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
30 mm