Vis de réglage Spartex VSTFT5X12EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 417

Vis sans tête fendues à tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFT5X12EFA2
Rubix :U600-8292672
Fabricant :041725 12
EAN :4043377030511
VT SS T BT TENON 5X12 DIN 417 EF INOX A2 041725 12

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VT SS T BT TENON 5X12 DIN 417 EF INOX A2 041725 12


Vis sans tête fendues à tenon A2 5X12

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 417
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
135,62 € HT
/ 200 unités
162,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.