Vis de réglage Spartex VSTHCPL12X60EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL12X60EFA4
Rubix :U600-8291969
Fabricant :4026412 60
EAN :4043377069405
VIS STHC BT PLAT 12X60 ISO4026 EF12H INOX A4 4026412 60
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 12X60 ISO4026 EF12H INOX A4 4026412 60


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 12X60 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
354,82 € HT
/ 100 unités
425,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.