Vis de réglage Spartex GOUJ1-8X40EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-8X40EFA2
Rubix :U600-8281764
Fabricant :093828 40
EAN :4043377102805


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 8X40 EF DIN 938 INOX A2 093828 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 8X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (stiftschraube) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,74 € HT
/ 200 unités
448,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
40 mm