Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-12X45EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-12X45EFA4
Rubix :U600-8282466
Fabricant :0939412 45
EAN :4043377106964


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 12X45 EF DIN 939 INOX A4 0939412 45
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 12X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (tige filetée double filetage, sans tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,90 € HT
/ 100 unités
776,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm